ブラストン
ブラストンの クリーンルーム用手袋
ブラストンの 合成繊維 クリーンルーム用手袋
フィット手袋スーパーロング(10双入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10双)
注文コード
21514072
品番
BSC-85023B-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
スーパーロングタイプで手首までしっかりとカバーができます。
サイズ
LL
トラスコ品番
497-5049
厚さ(mm)
0.9
質量(g)
340
入数(双)
10
全長(cm)
31.0
材質(裏)
ナイロン
材質(表)
甲部:ポリイミドケブラー[[R下]]、指部:ヤギ革