ブラストン
ブラストンの クリーンルーム用手袋
ブラストンの 合成繊維 クリーンルーム用手袋
フィット手袋スーパーロング(10双入)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10双)
サイズ
M
材質
ポリエステル100%
注文コード
21514088
品番
BSC-85023B-M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
サイズ・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スーパーロングタイプで手首までしっかりとカバーができます。
サイズ
M
トラスコ品番
497-5057
材質
ポリエステル100%
厚さ(mm)
0.9
質量(g)
300
入数(双)
10
全長(cm)
29.0