BSK-07M BSKエンドミルケース MAKINO 21514115 BSK-07M BSKエンドミルケース MAKINO 21514115 BSK-07M BSKエンドミルケース MAKINO 21514115

BSKエンドミルケース

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 21514115 品番 BSK-07M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。
透明なので中が良く見えます。
丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。

仕様本体、フタセット 材質ポリプロピレン(PP) 有効長(mm)53.1〜78.3 有効径(Φmm)6.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×58.5 収納本数(本)1 用途ドリル等の工具ケースとして、小物の管理用に トラスコ品番497-2848 質量(g)24

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-12
用途:
機械整備作業時の部品保管、部品保持用
建設業・工事業

簡単に開閉可能で、必要なものが、すぐに取り出せるのが、魅力ですが、強度的に少し弱く感じています、もう少し、強度的に改善頂けると助かります。

対象商品:
21489274
2024-06-20
用途:
機械整備

工具箱にそのまま入れるのは気が引けるトルクレンチの収納ケースにピッタリでした。

対象商品:
21489177
2023-10-27
用途:
工具箱内の整理
製造業

サイズ別にドリルビットを収納するのに大変便利です。

対象商品:
21489265
2023-01-16
用途:
ルアー入れ
サービス業

他の釣りの時に数個ジグを持って行く用に使ってます
ライフジャケットとロッドケースだけで行く事が多いので
平らなルアーケースだと邪魔なのでこれに数個入れて
ロッドケースやポケットに忍び込ませてます。
アシストフックにゴムチューブを被せてるので刺さることもないし。
他にもプラグサイズや個数で何種類か使い分けてます

対象商品:
21489195
2023-03-16
用途:
乗務前のアルコール検査マウスピース用ケース

用途は違いますが、サイズがピッタリでかつ頑丈で重宝しています。
他の乗務員にも人気で3回目の購入です。

対象商品:
21514133
2023-01-19
用途:
商品の入れ物
めがねのイトウ 様

こんな商品を探していました。 
商品を送るのに便利で壊れないので
安心しています。

対象商品:
21489292
2021-06-20
用途:
セット物の工具入れに
製造業

モノタロウのフックピックセット(品番:M020680)の収納容器として買ってみました。
セットがばらけたりせず、鋭利な部分の保護にもなっています。

1人が参考にしています
対象商品:
21489265
2021-05-14
用途:
保管
建設業・工事業

ドリルの刃やドライバービットを保管するのに
ちょうど良いです。
値段も安く丈夫です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする