SapiSelco
SapiSelcoの 結束バンド/結束工具/固定具
SapiSelcoの ケーブルタイ/結束バンド
SapiSelcoの 標準タイプ
「カール」 ケーブルタイ ダブルヘッド 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
21515016
品番
COL.3.421
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
長さ(mm)
265
最大結束径(Φmm)
63
色
黒
用途
電線ケーブルの固定や結束に
仕様
屋内用
トラスコ品番
766-8619
材質
熱可塑性プラスチック
幅(mm)
9
厚さ(mm)
2
質量(g)
530
使用温度範囲(℃)
-40〜100
ヘッド形状
ダブル
引張強度(N)
400
最小結束径(Φmm)
15
注意
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。