モッピングタブレット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15個) 注文コード21516976 品番002099
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

高い安全性を誇る環境洗剤です。
タブレットから希釈して使用でき、経済性に優れています。
1タブレット4ガロン(約15L)の水で希釈してください。
通常のモップの使用にも、スプレーモップの柄の中に注入して使うことにも適しています。
頑固な汚れや臭いを取り除きます。

液性弱アルカリ性 用途工場内のあらゆる汚れ、床、壁面の洗浄 トラスコ品番762-9231 質量(kg)1 タイプ希釈 主成分ベイキングソーダー、クエン酸、酸化剤 容器形状スプレー式 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする