ドロップアンドモップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15個) 注文コード21516985 品番002167
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

タブレットから希釈して使用でき、経済性に優れています。
1タブレット18オンス(約511ml)の水で希釈してください。
多目的に使用できます。
木製、ビニール製の床、リノリューム、大理石の床に
高い安全性を誇る環境洗剤です。
通常のモップの使用にも、スプレーモップの柄の中に注入して使うことにも適しています。

液性弱アルカリ性 用途工場内のあらゆる汚れ、床、壁面の洗浄 仕様15タブレット内包 トラスコ品番762-9265 質量(kg)1 タイプ希釈 主成分重曹、クエン酸、酸化剤 容器形状スプレー式 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする