曜日別特売
550021000 SQA44 グングンマイクロ激拭きスペア2P アズマ工業 21517152

SQA44 グングンマイクロ激拭きスペア2P

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2枚)注文コード21517152品番550021000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

グングンマイクロ激拭きワイパーFの取り替え用ダスターです。
そのままダスターとしてもご使用になれます。

用途
グングンマイクロ激拭きワイパーFの取り替え用ダスター
トラスコ品番762-5961材質ポリエステル、ナイロン幅(mm)300質量(g)28奥行(mm)200繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする