ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの プラスビット
カラービット2本組
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
21517168
品番
ACD-00100
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
全長(mm)
100
トラスコ品番
753-6453
質量(g)
28
先端サイズ
No.00
先端形状
プラス(+)
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
種類
段付
本数
2
両頭機能
片頭