ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの プラスビット
カラービット2本組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
21517177
品番
ACM-2130
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
全長(mm)
130
トラスコ品番
470-9977
質量(g)
70
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
本数
2
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭