ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの プラスビット
カラービット2本組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
21517186
品番
ACMD-2130
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
全長(mm)
130
トラスコ品番
753-6470
質量(g)
47
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
種類
段付
本数
2
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭