ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの プラスビット
カラービット2本組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
21517195
品番
ACMM-1865
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
全長(mm)
65
トラスコ品番
764-7611
質量(g)
22
先端サイズ
1.8
先端形状
マイナス(-)
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
本数
2
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭