※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの プラスビット
カラービット段付2本組
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
21517222
品番
ACMM-4065
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
片頭タイプです。
全長(mm)
65
トラスコ品番
494-2680
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
質量(g)
27
種類
段付
先端サイズ
4
先端形状
マイナス(-)
本数
2
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭