ARS-3082 龍靭ビット 四角タイプ 2本組 片頭 ANEX 21517362

龍靭ビット 四角タイプ 2本組 片頭

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
先端サイズSQ3
全長(mm)82
内容量1セット(2本)注文コード21517362品番ARS-3082
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

アンビルに噛み込まない片頭ビットです。

用途2×4建築・合板床・ALCボード・筋かい金具などで使用される四角穴ビスに全長(mm)82トラスコ品番470-9951質量(g)40先端サイズSQ3塗装色材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アセテート樹脂軸径(Φmm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする