カーボーイ
カーボーイの 運搬機器
カーボーイの 運搬台車
カーボーイの 運搬台車用部品・オプション
台車用グリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
21517484
品番
GG-12
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
台車ハンドル部分のグリップが向上します。
持ち手部分のマーキングにもなります。
鉄製の冷たいハンドルの冷え対策にもなります。
質量(g)
28
内径(Φmm)
28
適合シャフト径(Φmm)
28
トラスコ品番
756-7022
用途
ハンドル部分の安全対策、グリップ向上に
セット内容
専用両面テープ
材質
ニトリルゴム(NBR)
長さ(mm)
150
形状
手にフィットする波型形状
色
グリーン
取付
付属の両面テープで簡単取付け