RUKO
RUKOの ドリル
RUKOの ハイスドリル
RUKOの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
2枚刃スパイラルステップドリルセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
表面処理
ノンコーティング
注文コード
21517807
品番
101026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
表面処理
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
高品位の材質を使用し、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
トラスコ品番
765-9482
セット内容
101050-9、101051、101052
材質
ハイス
被削材
鉄板(強度900N/mm
2
以下の物)・真鍮・アルミ・プラスチック(4mmまで)
表面処理
ノンコーティング
質量(g)
610
段幅(mm)
4