2枚刃スパイラルステップドリルセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 21517825 品番 101026F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

高品位の材質を使用し、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。

トラスコ品番765-9504 セット内容101050-9F、101051F、101052F 材質ハイス 被削材鉄板・銅版・ステンレス・アルミ・プラスチック(4mmまで) 表面処理チタンアルミニウムコーティング 質量(g)610 段幅(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする