ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの ビットセット
六角レンチカラービット4本組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4本)
注文コード
21518148
品番
ACHX4-65L
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
サイズを色で識別できます。
電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
セット内容
ACHX-5065、6065、8065、1065
差込角対辺(mm)
6.35
全長(mm)
65
両頭機能
片頭
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
質量(g)
86
用途
六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに
トラスコ品番
753-6461