曜日別特売
L-9226 ケーブルストリッパー 替刃 アイデアル(IDEAL) 21518202

ケーブルストリッパー 替刃

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)25
内容量1セット(4枚)注文コード21518202品番L-9226
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

多芯ケーブル、同軸線、キャプタイヤーコード等丸型線のストリップに最適です。
平刃を回転させ傷入れをするので切り口がシャープに仕上がります。
丸刃を使えば縦裂きスリット加工も簡単にできます。
面倒な中間ストリップ加工も簡単にできます。

セット内容平刃3枚、丸刃1枚全長(mm)25適合機種45-164質量(g)5仕様45-164用替刃。トラスコ品番759-8971
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21518202
2022-04-05
用途: 刃の劣化により交換用

青いケーブルストリッパの替え刃用です。本体は非常に頑丈なため
刃の交換だけで10年以上使っております。
替え刃もマシンの替え刃などと比べたら非常に安価です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする