ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの プラスビット
カラービット5本組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
21518403
品番
ACM5-2130
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
両端部非塗装で刃先精度が抜群です。
全長(mm)
130
トラスコ品番
472-9994
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
質量(g)
169
先端形状
プラス(+)
本数
5
塗装色
黄
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭