カラービット精密5本組

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード21518428 品番ACPM5-01
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

精密ネジ用ビット5本組です。

セット内容(+)00、(+)0、(+)1、(-)3、(-)4 差込角対辺(mm)6.35 全長(mm)65 両頭機能片頭 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 質量(g)56 用途精密ネジ回しに トラスコ品番753-6496

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21518428
2024-07-20
用途:
メンテナンス
株式会社 フジ食品 様

差し替えドライバーのビットとして使用
精密ドライバー単体だと、意外と力を入れずらい事が多いので、差し替えタイプだと力を含めてコントロールしやすい
可能であればもっと細身にしてくれれば、さらに使いやすいと思う

対象商品:
21518428
2024-02-14
用途:
パソコンのメンテナンス用
不動産業

ビット先端部がマグネット無しの為、パソコンのメンテナンスの際に磁気を気にせずに使用出来て良かったです。

対象商品:
21518428
2021-07-20
用途:
機器の分解と組み立て

首下が長い精密が欲しかったので、品質と性能と価格のバランスが取れているこの製品を選択。

鉄ネジ、ステンレスネジでも舐めずに今の所良い感じです。
ホルダーがあったら、バラバラにならないので、別に探して買っておかないと、5本組が無くしそうです。

対象商品:
21518428
2017-07-25
用途:
家電の分解修理時

#00〜#1の+ネジをマキタのペンインパクトで回すために購入しました
今のところ問題なく使えております

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする