ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの 四角ビット
四角カラービット5本組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
21518437
品番
ACS5-3345
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
両頭タイプです。
カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
全長(mm)
45
用途
四角ネジ回しに
トラスコ品番
753-6542
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
軸径(Φmm)
6.35
質量(g)
51
先端サイズ
SQ3
塗装色
緑
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭