ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの ビットセット
ヘクスローブカラービット5本組 精密タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
21518446
品番
ACTX5-65L2
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ヘクスローブドライバービットの精密サイズセットです。
サイズを色で識別できます。
電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
セット内容
ACTX-0465、0565、0665、0865、1065
差込角対辺(mm)
6.35
全長(mm)
65
両頭機能
片頭
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
質量(g)
43
トラスコ品番
753-6607