ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの ビットセット
ヘクスローブカラービット5本組 穴なし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
21518455
品番
ACTX5-65N
参考基準価格(税別)
¥2,930
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
いじり止め穴なしのヘクスローブドライバービットです。
サイズを色で識別できます。
電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
セット内容
ACTX-2065N、2565N、2765N、3065N、4065N
差込角対辺(mm)
6.35
全長(mm)
65
両頭機能
片頭
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
質量(g)
66
トラスコ品番
753-6615