ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの プラスビット
龍靭ビット スリムタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
21518473
品番
ARTS5-2130
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ねじ頭が見えやすい先端スリムタイプです。
全長(mm)
130
用途
木材・アルミ・Cチャン・鉄板へのネジの締め付け作業に
トラスコ品番
485-8999
材質
クロム・モリブデン・バナジウム鋼、アセテート樹脂
質量(g)
145
種類
トーション
先端サイズ
No.2
先端径(mm)
4.6
先端形状
プラス(+)
本数
5
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
商品説明動画
ANEX_龍靭ビットシリーズ(ARTM,ARTS,ARTD,ARHM,ARHS)
参考になった