サキスボ トーションビット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 21518534 品番 SST5P2110
参考基準価格(税別)¥1,415 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

サキスボビットにトーション効果をプラスした高耐久ビットです。
くびれ部のクッション効果でビットが跳ねることなく、効率作業が行なえます。
マグネット入り。

用途
ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。
根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。
刃先(+)2 トラスコ品番754-5266 全長(mm)110 質量(g)120 種類トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数5 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25412416
2023-12-06
用途:
大工内装
山下住建 様 (建設業・工事業)

いつもながらいいビットです、
こればかり使用しています
折れにくいし長持ちしますから。

1人が参考にしています
対象商品:
21518534
2020-07-28
用途:
鋼製建具の取付

お試しで購入しました。作業性重視の人向きだと思います。ビットの種類が多いので色々試してます。

対象商品:
25412398
2019-04-16
用途:
ビス止め

なかなか良い、力強さ、硬さ共に良い、またお願いしたい、

対象商品:
21518534
2019-03-01
用途:
ビスの締め付け
小林電気工事 様 (建設業・工事業)

小さいビスにもピッタリフイットし、ビットからビスが落ちにくいので、作業がしやすいです。
これからは、このビットしか使えないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする