CS35K スリムビス クロメートメッキ 小箱 匠力 21520582

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS35K スリムビス クロメートメッキ 小箱 匠力 21520582 CS35K スリムビス クロメートメッキ 小箱 匠力 21520582 CS35K スリムビス クロメートメッキ 小箱 匠力 21520582 CS35K スリムビス クロメートメッキ 小箱 匠力 21520582

スリムビス クロメートメッキ 小箱

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(800本) 注文コード21520582 品番CS35K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

スリム形状が木割れを軽減、打ち込みもスムーズなスリムビス

材質 寸法(mm)3.3×35 全長L(mm)35 表面処理三価クロメート 頭径D(Φmm)6 ねじ長さS(mm)22 頭高さH(mm)2.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21520564
2017-01-17
用途:
コンパネを使った工作に使う

10mm、12mm程度のコンパネの工作に大変都合が良い長さです。
ホームセンターでは、なかなか見当たらず、重宝しております。

対象商品:
21520582
2017-01-20
用途:
電動ドライバーでのビス止め

ねじ込みやすく、仕上がりがきれい、強さも十分あると思います。

対象商品:
21520625
2016-10-04
用途:
木箱づくりや台作り

十分使い勝手がよい、改良点は特になうように思う、値上げは出来るだけ避けてほしい

対象商品:
21520564
2016-11-03
用途:
2×4材に使用
その他業種

インパクトドライバで締め付けを行ったが、下穴さえあければ軽く入る。値段、本数共に安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする