KF92046-KS017 空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-1) サンエス 21520609 KF92046-KS017 空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-1) サンエス 21520609 KF92046-KS017 空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-1) サンエス 21520609 KF92046-KS017 空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-1) サンエス 21520609 KF92046-KS017 空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-1) サンエス 21520609 KF92046-KS017 空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-1) サンエス 21520609

空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-1)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21520609 品番KF92046-KS017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

脚にも空気が巡るツナギタイプの風神服。

セット内容RD9220H フラットハイパワーファンセット(2022) & RD9290JN リチウムイオンバッテリーセット(2023) グレー サイズLL 胸囲(cm)138 股下(cm)76 ウエスト(cm)110 肩幅(cm)56 袖丈(cm)58 素材ブロード ポリエステル75%・綿25%
注意
※商品タグに旧品番(KU品番)が記載している場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする