※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
匠力
匠力の ねじ
匠力の タッピングねじ
匠力の 皿タッピンねじ
コンクリートビス サラ シルバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(200本)
注文コード
21521264
品番
CVF425
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
プラグ不要で直接打込み可能
ねじ径
M4
適合材
コンクリート、モルタル、ブロック
材質
鉄
全長L(mm)
25
ねじ長さS(mm)
-
下穴径(Φmm)
3.4
表面処理
クロムフリーシルバー仕上
用途
コンクリート、モルタル、ブロックなどに直接締結
寸法(mm)
4.0×25
頭径D(Φmm)
6.8
頭高さH(mm)
2.8
注意
※必ず別表のドリル径で「ネジの長さ+10mm以上」の下穴を開けて下さい。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧