CVF525 コンクリートビス サラ シルバー 匠力 21521307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVF525 コンクリートビス サラ シルバー 匠力 21521307 CVF525 コンクリートビス サラ シルバー 匠力 21521307 CVF525 コンクリートビス サラ シルバー 匠力 21521307 CVF525 コンクリートビス サラ シルバー 匠力 21521307

コンクリートビス サラ シルバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(80本) 注文コード21521307 品番CVF525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

プラグ不要で直接打込み可能

ねじ径M5 適合材コンクリート、モルタル、ブロック 材質 全長L(mm)25 ねじ長さS(mm)- 下穴径(Φmm)4.3 表面処理クロムフリーシルバー仕上 用途コンクリート、モルタル、ブロックなどに直接締結 寸法(mm)5.0×25 頭径D(Φmm)8.8 頭高さH(mm)3.3
注意
※必ず別表のドリル径で「ネジの長さ+10mm以上」の下穴を開けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする