曜日別特売
L-605L 屋外用カメラハウジング(後部ワンタッチ開閉) NSK(日本セキュリティ) 21523118

L-605L 屋外用カメラハウジング(後部ワンタッチ開閉) NSK(日本セキュリティ) 21523118
L-605L 屋外用カメラハウジング(後部ワンタッチ開閉) NSK(日本セキュリティ) 21523118

屋外用カメラハウジング(後部ワンタッチ開閉)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード21523118品番L-605L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

外観色:アイボリー
後部からワンタッチで開閉できます
ダミーカメラ(NS-D605S)のハウジングと同一ですので、併用して使用する
ことで防犯効果がアップします(外観ではNS-D605Sと見分けがつきません)

使用場所屋外付属品防滴配線コネクタ、カメラ取付ネジ(1/4U)材質アルミ/前後プラスチックパネル使用温度範囲(℃)ブロア:40で作動/30で停止有効寸法(mm)内部:110(W)×90(H)×190/290/220(L)適合金具壁面取付金具L-205N(アイボリー)/L-210、天井取付金具L-204(アイボリー)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする