NSK(日本セキュリティ)
NSK(日本セキュリティ)の 防犯カメラ
NSK(日本セキュリティ)の 防犯カメラ周辺機器
NSK(日本セキュリティ)の ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
ポール取付金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21523172
品番
L-600P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
1/4-20UNCネジ×2ナット×2、平ワッシャー×2
材質
スチール(本体)/SUS(ボルト部)
寸法(mm)
193(W)×111(H)
質量(g)
740
耐荷重(kg)
15
適合ブラケット
L-205N
適合ポール径(Φmm)
105〜145