NSK(日本セキュリティ)
NSK(日本セキュリティ)の 防犯カメラ
NSK(日本セキュリティ)の 防犯カメラ周辺機器
NSK(日本セキュリティ)の ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
ポール取付金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21523188
品番
L-700P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
1/4-20UNCネジ×4ナット×4、平ワッシャー×4
材質
アルミ(本体)/SUS(ボルト部)
質量(g)
1000
耐荷重(kg)
15
適合ブラケット
L-205N/L-210/L-209
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×112×45
適合ポール径(Φmm)
65〜130