NSK(日本セキュリティ)
NSK(日本セキュリティ)の 防犯カメラ
NSK(日本セキュリティ)の 防犯カメラ周辺機器
NSK(日本セキュリティ)の ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
天井取付収納ブラケット(ロング)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21523258
品番
L-1004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,050
販売価格(税別)
¥
5,500
バスケットに入れる
付属品
タッピングネジ×3、アンカープラグ×3
材質
シャフト部:アルミ/ベース部:スチール
質量(g)
540
外形寸法(mm)
Φ120(ベース)、L600〜1020
耐荷重(kg)
5
適合カメラ
各種ボックス型カメラ