サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調風神服 カモフラワークベスト (フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-1)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
21523314
品番
KF92242-KS017
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,858
販売価格(税別)
¥
20,780
バスケットに入れる
様々なシーンにマッチする、カモフラプリントのワークベスト。運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを設置。
セット内容
RD9220H フラットハイパワーファンセット(2022) & RD9290JN リチウムイオンバッテリーセット(2023)
色
ブルーカモフラ
サイズ
4L
胸囲(cm)
136
肩幅(cm)
52
着丈(cm)
73
裾廻り(cm)
97
素材
タフタ(ポリエステル100%)
注意
※商品タグに旧品番(KU品番)が記載している場合があります。