GHP-1 廃棄物保管場所標識 グリーンクロス 21524712

廃棄物保管場所標識

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚取付方式穴4注文コード21524712品番GHP-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

廃棄分別標識です。
別売りのGHP用ステッカーにてわかりやすく区別できます。

取付方式穴4材質エコボード仕様四隅穴あり厚さ(mm)0.9寸法(幅W×高さH)(mm)600×600アズワン品番64-6554-35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31988733
2021-10-12
用途: 店外処理置き場設置
サービス業

思いのほか柔らかな素材でしたが、価格相応で満足しています。

対象商品 : 21524728
2018-03-27
用途: 廃棄物置場設置時
建設業・工事業

商品注文から到着までがストレス無く、商品そのものもしっかりと梱包されていて良かった

対象商品 : 21524728
2018-03-14
用途: 産廃置場の表示に

取付けに際し多少加工したが、加工時に問題になるような部分もない。保管場所が屋内であるので紫外線等の劣化は心配していないが、素材の強度等はこれで十分なようである。
安価なのでこのシリーズはとても使い勝手がよく、ほかの製品も現在検討中である。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする