廃棄物保管場所標識

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 取付方式穴4 注文コード21524737 品番GHP-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は表示内容・取付方式など5種類から選べます 他の種類を見る

廃棄分別標識です。
別売りのGHP用ステッカーにてわかりやすく区別できます。

取付方式穴4 材質エコボード 仕様四隅穴あり 厚さ(mm)0.9 寸法(幅W×高さH)(mm)600×600 アズワン品番64-6554-37
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31988733
2021-10-12
用途:
店外処理置き場設置
サービス業

思いのほか柔らかな素材でしたが、価格相応で満足しています。

対象商品:
21524728
2018-03-27
用途:
廃棄物置場設置時
建設業・工事業

商品注文から到着までがストレス無く、商品そのものもしっかりと梱包されていて良かった

対象商品:
21524728
2018-03-14
用途:
産廃置場の表示に

取付けに際し多少加工したが、加工時に問題になるような部分もない。保管場所が屋内であるので紫外線等の劣化は心配していないが、素材の強度等はこれで十分なようである。

安価なのでこのシリーズはとても使い勝手がよく、ほかの製品も現在検討中である。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする