吐出口(ホースを取り付けるところ)が上についているのが助かります!
他の製品は横についているので、上に吸い上げるときにホースが曲がってしまったりするんですが、これは上に付いてるのでまっすぐ吸い上げられますv
石材のコア抜きに使用、手動の給水機も有るのですが大きくかさ張るのでバケツに水を汲んで給水に使用。かれこれ通算7〜8個は買いました。使用して不具合は粗皆無ですが、トランス部分を地面に落とすと直ぐに割れてしまい水が当たるとショートするので取り換えていますが、通算10年以上使用での個数なので、耐久性は1年以上有ると思います。多少の泥水も吸い出す事も可能な位丈夫ですが、本体のトランスの樹脂がABS樹脂なら強度有ると思うのですが、多分ただのポリプロピレン?なので直ぐに劣化するのか、落とすと割れるのでこの評価ですが、落とさなければ問題は全く無いと思います。
タイムスイッチを付けて使用するので、電源スイッチが入れっ放しに出来るのが良い。水量は弱めだが十分。しかし3個購入したうち1個不良品で作動せず。ポンプ側ではなくトランス側がダメな様子。
安いので仕方ないですが、長時間連続使用すると動かなくなります。
ただ、ミツギロン様の返品対応は素晴らしかったです。