IN-SG7BK 低反発3Dメッシュケース サンワサプライ ブラック色 衝撃吸収 21526356

 

IN-SG7BK 低反発3Dメッシュケース サンワサプライ 21526356 IN-SG7BK 低反発3Dメッシュケース サンワサプライ 21526356 IN-SG7BK 低反発3Dメッシュケース サンワサプライ 21526356

低反発3Dメッシュケース

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種7〜8インチタブレット 注文コード21526356 品番IN-SG7BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は適合機種など7種類から選べます 他の種類を見る

表面の3D(立体構造)メッシュクッションと内部の低反発ウレタンクッションの2層構造がタブレットを衝撃やキズから強力にガードします。
ソフトな内装生地がタブレットを優しく収納します。
取出しやすいダブルファスナーを採用しています。

適合機種7〜8インチタブレット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸/235×25×160、参考収納寸法/215×18×140 材質表装/ポリエステル、ウレタン ブラック 質量(g)100 特性衝撃吸収

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21526374
2021-11-25
用途:
出張、在宅勤務時のPC持ち運び
製造業

15インチのノートPCを鞄に入れる際に使用。
長辺+両側短辺の1/4〜1/3が開きます。
PCの出し入れは苦になりません。
ファスナーのつまみが写真の通りの形で材質は金属です。
開けやすいですが、頻繁に鞄に出し入れするので引っかかったり机に擦れたり少し気になります。
個人的にはつまみは樹脂のほうが良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする