曜日別特売
IN-SG12BK 低反発3Dメッシュケース サンワサプライ 21526374

 

IN-SG12BK 低反発3Dメッシュケース サンワサプライ 21526374
IN-SG12BK 低反発3Dメッシュケース サンワサプライ 21526374
IN-SG12BK 低反発3Dメッシュケース サンワサプライ 21526374

低反発3Dメッシュケース

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)184
内容量1個注文コード21526374品番IN-SG12BK
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

表面の3D(立体構造)メッシュクッションと内部の低反発ウレタンクッションの2層構造がタブレットを衝撃やキズから強力にガードします。
ソフトな内装生地がタブレットを優しく収納します。
取出しやすいダブルファスナーを採用しています。

適合機種12.1インチノートパソコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸/330×25×250、参考収納寸法/295×40×220材質表装/ポリエステル、ウレタンブラック質量(g)184アズワン品番64-0888-18特性衝撃吸収
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21526374
2021-11-25
用途: 出張、在宅勤務時のPC持ち運び
製造業

15インチのノートPCを鞄に入れる際に使用。
長辺+両側短辺の1/4~1/3が開きます。
PCの出し入れは苦になりません。
ファスナーのつまみが写真の通りの形で材質は金属です。
開けやすいですが、頻繁に鞄に出し入れするので引っかかったり机に擦れたり少し気になります。
個人的にはつまみは樹脂のほうが良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする