曜日別特売
LBP-KAGNA4N カラーレーザー用フォト光沢紙 サンワサプライ 21526487

 

LBP-KAGNA4N カラーレーザー用フォト光沢紙 サンワサプライ 21526487
LBP-KAGNA4N カラーレーザー用フォト光沢紙 サンワサプライ 21526487

カラーレーザー用フォト光沢紙

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(30枚)
サイズA4
内容量1セット(30枚)注文コード21526487品番LBP-KAGNA4N
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

高級感のある超光沢仕上げのカラーレーザー専用紙です。写真画像も文字も鮮明な印字を実現します。
0.185mmとコシのあるしっかりとした厚みです。
両面に印刷できるので、写真を使ったPOP・カタログに最適です。※裏面はつやなしマットタイプです。

サイズA4素材光沢紙厚(mm)0.185±0.015入数30枚白色度(%)82適合プリンタカラーレーザープリンター(エプソン LP-Sシリーズ、キヤノン LBPシリーズ、富士ゼロックス Docu Printシリーズ)、カラープリンター寸法(mm)210×297坪量(g/m2)186用紙厚(g/m2)186印刷方式両面アズワン品番64-0892-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする