LBP-KAGNA4N-100 カラーレーザー用フォト光沢紙 サンワサプライ 21526496 LBP-KAGNA4N-100 カラーレーザー用フォト光沢紙 サンワサプライ 21526496

カラーレーザー用フォト光沢紙

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 21526496 品番 LBP-KAGNA4N-100
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

高級感のある超光沢仕上げのカラーレーザー専用紙です。写真画像も文字も鮮明な印字を実現します。
0.185mmとコシのあるしっかりとした厚みです。
両面に印刷できるので、写真を使ったPOP・カタログに最適です。※裏面はつやなしマットタイプです。

サイズA4 素材光沢 紙厚(mm)0.185±0.015 入数100枚 白色度(%)82 適合プリンタカラーレーザープリンター(エプソン LP-Sシリーズ、キヤノン LBPシリーズ、富士ゼロックス Docu Printシリーズ)、カラープリンター 寸法(mm)210×297 タイプ厚手 坪量(g/m2)186 印刷方式両面 アズワン品番64-0893-92

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:403

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする