曜日別特売
TAP-TSH32SWN 火災予防安全タップ サンワサプライ 21526688

TAP-TSH32SWN 火災予防安全タップ サンワサプライ 21526688
TAP-TSH32SWN 火災予防安全タップ サンワサプライ 21526688

火災予防安全タップ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電源コード(m)2
ホワイト
コンセント個数3
内容量1個注文コード21526688品番TAP-TSH32SWN
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

差込口はホコリの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。
恐ろしいコンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しました。
安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。
RoHS指令に対応した製品です。
接続した機器を記入できるネームタグ付きです。

ホワイトコンセント個数3電源コード(m)2付属品ネームタグ×3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×44×31.4(スイッチガードを含む)仕様シャッター、二重被ふく、スイングプラグ、絶縁キャップ付規格PSE準拠スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15絶縁種別絶縁キャップ付コードVFF 1.8平方ミリメートル×2心、仕上り外形寸法 約4.2mm×7.6mmシャッターほこりシャッター付きアズワン品番64-0891-52マグネット×プラグ形状スイング(絶縁キャップ付き)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21526697
2024-05-17
用途: 事務作業時、会議時

差し込み口にスッと入り、使いやすいです。コード部分がしっかりしていて耐久性に安心して使用できると思います。

対象商品 : 21526742
2024-03-03
用途: 普通にテーブルタップとして使用しています。
サービス業

トラッキング防止プラグやコンセントを使用しているので、埃が多い場所でも安心して使用できます。プラグが可動式なのも使いやすいです。

対象商品 : 20752716
2022-10-26
用途: 会議テーブルの電源
卸売・小売業

会議テーブルの電源タップ収納スペースにあった物で、コンセントの数が多い物を探していて、こちらになりました。
今のところ、問題なく使えています。

対象商品 : 21526706
2018-07-23
用途: 電源の延長
ガイド・ビーコン

タップの数、コードの長さが細かく選べるのが良いと思います。
今回は3mの物を購入しました。

対象商品 : 20752725
2016-12-09
用途: 電源の分配 DCアダプター用
サービス業

抜け落ちることもなく、問題なく使えています。プラグの口と口の間隔が大体19mmでした。(もう少し間隔の広いタップが有っても良いと思いますが見つけられません。)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする