KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 洗濯機用品
KVKの 給水部材
水栓コンセント(緊急止水機能付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21527022
品番
SP1190S-D
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
省スペース設計
緊急止水機能付
ウォーターハンマー緩和機能付
適合壁厚(mm)
9.5〜30
流体
水道水
呼び径(mm)
13
呼び径
13
規格
日本水道協会認証登録番号(C-313)
最高使用圧力(MPa)
0.75