大阪塗料工業
大阪塗料工業の ニス/ツヤだし/ステイン
大阪塗料工業の ニス
NTXウルトラック木匠ハイグロス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1缶(2L)
注文コード
21527038
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
肉持ち感があり高光沢である。
耐磨耗性に優れている。
使用場所
屋内用
特性
耐摩耗
用途
木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。
タイプ
主剤
主な用途
木
希釈剤
NTXウレタンシンナー
危険等級
U
乾燥時間(時間)
【23℃】夏/4〜5、冬/12以上
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1.075L
希釈率(%)
(スプレー)10〜20、(刷毛)0〜5
混合比
1:01
塗り重ね可能時間(時間)
1〜2
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
可使時間(時間)
6
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m
2
)
60〜80
注意
※B液(硬化剤)の使用後は、すぐに内蓋で密栓してください。
※A液(主剤)の半端を使用される場合は、缶の内外壁についた乾燥したものが、塗装時ブツとなる場合がありますので、吉野紙等で必ずろ過してからご使用ください。
※A、B液共に、低温低湿の条件下で保管してください。
※高温多湿時は、ウルトラックリターダーを併用してください。