空調風神服 チタン加工長袖 大サイズ (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21527295 品番KF101-KS018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,220
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応のシリーズ。ファン脱落防止ネット付き。6Lと8Lの大きめサイズ。

セット内容RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) & RD9290JN リチウムイオンバッテリーセット(2023) シルバーグレー サイズ6L 胸囲(cm)156 肩幅(cm)60 袖丈(cm)61 着丈(cm)70 素材デュスポ(ポリエステル100%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする