大阪塗料工業
大阪塗料工業の 木部
NTXラッカーフラット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16L)
注文コード
21527485
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
※PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
※耐磨耗性に優れている。
※艶ムラになりにくい。
※レベリングが優れ平滑な塗面になる。
用途
一般木工家具・椅子・人形ケース、工芸品等、木工製品全般。
屋内建築木部(窓枠、巾木等)。
特性
耐摩耗
色
乳白色
主な用途
屋内木部
指触乾燥時間(分)
15(23℃)
外観
乳白色
希釈剤
NTXラッカーシンナー
塗り重ね可能時間(分)
30以上
硬化時間(時間)
1(23℃)
危険等級
U
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
(スプレー)100〜120、(刷毛)50〜80
光沢
5分消
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m
2
)
60〜80
注意
※高湿度の際は、白化し易いのでネオグリコール(ラッカー系リターダー)を併用して下さい。
※塗装前に、塗装表面のワックスや油分、水分等は取り除いて下さい。
※刷毛の洗浄は、ラッカーシンナーを使用して下さい。
※室内で塗装される場合は、換気は十分注意して下さい。
※火気には十分注意して下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません