大阪塗料工業
大阪塗料工業の 木部
ラッカーサンディング #200
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(16L)
注文コード
21527546
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
速乾性。
作業性が良好。
研磨性、肉持ちに優れている。
用途
木工家具、室内用木工製品の中塗り。
屋内建築木部(窓枠、巾木、柱等)の中塗り。
特性
速乾
色
乳白色
硬化時間(分)
40(23℃)
主な用途
屋内木部
指触乾燥時間(分)
10(23℃)
外観
乳白色
希釈剤
NTXラッカーシンナー
塗り重ね可能時間(分)
30以上
危険等級
U
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
(スプレー)80〜120、(刷毛)40〜60
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m
2
)
80〜100
注意
※高湿度の際は、白化し易いのでネオグリコールを併用して下さい。
※極端な厚塗りは、白化及び乾燥不良の原因となりますのでお薦めできません。
※塗装前に、塗装表面のワックスや油分、水分等は取り除いて下さい。
※刷毛の洗浄は、ラッカーシンナーを使用して下さい。
※室内で塗装される場合、換気に十分注意して下さい。
※火気には十分注意して下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません