大阪塗料工業
大阪塗料工業の 下地材/プライマー/シーラー
NTXラッカーサンディングシーラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(4L)
注文コード
21527555
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
※PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
※速乾性で作業が良好。
※研磨性、肉持ちに優れている。
用途
一般木工家具、室内用木工製品の中塗り。
屋内建築木部(窓枠、巾木、柱等)の中塗り。
特性
速乾
色
乳白色
硬化時間(分)
30(23℃)
主な用途
屋内木部
指触乾燥時間(分)
15(23℃)
外観
乳白色
希釈剤
NTXラッカーシンナー
危険等級
U
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
(スプレー)80〜100、(刷毛)40〜60
塗り重ね可能時間(時間)
1以上
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m
2
)
80〜100
注意
※高湿度の際は、白化し易いのでネオグリコール(ラッカー系リターダー)を併用して下さい。
※塗装前に、塗装表面のワックスや油分、水分等は取り除いて下さい。
※刷毛の洗浄は、ラッカーシンナーを使用して下さい。
※室内で塗装される場合、換気に十分注意して下さい。
※火気には十分注意して下さい。