大阪塗料工業
大阪塗料工業の ホビー用塗料
大阪塗料工業の 特殊仕上げ
ブロンズクリヤー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(4L)
注文コード
21527598
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
無酸性クリヤー。 金粉用。
色
無色透明
用途
額縁、玩具など。
タイプ
無酸性、金粉用
硬化時間(分)
20(23℃)
指触乾燥時間(分)
5(23℃)
外観
無色透明
希釈剤
ラッカーシンナー#100
塗り重ね可能時間(分)
20以上
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
(スプレー)80〜100、(刷毛)60〜80
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m
2
)
80〜100
適合下塗り
ラッカー系サンディングシーラー、ウレタン系サンディングシーラー、ポリサンディング
注意
※金粉用として用いる際は、ブロンズ粉は、塗料に対して20〜30%が最適です。
※高湿度の際は、ラッカー系リターダーを併用して下さい。
※屋内で塗装される場合、換気には十分注意して下さい。