大阪塗料工業
大阪塗料工業の ホビー用塗料
大阪塗料工業の 特殊仕上げ
ブロンズ液
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(4L)
注文コード
21527625
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
銀粉用。
色
無色透明
用途
額縁、玩具など。
タイプ
銀粉用
指触乾燥時間(分)
50(23℃)
外観
無色透明
希釈剤
塗料用シンナー
硬化時間(時間)
4(23℃)
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
(スプレー)30〜40、(刷毛)10〜20
塗り重ね可能時間(時間)
4以上
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m
2
)
80〜100
適合下塗り
ウレタン系サンディングシーラー、ポリサンディング
注意
※銀粉用として用いる際は、ブロンズ粉は、塗料に対して20〜30%が最適です。
※屋内で塗装される場合、換気には十分注意して下さい。